PENTACUT PCH 24-34 -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 12/24mm

Tuote nro.: 273924 12/24
Uusi tuote
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 12 mm
Terän koko 25 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 6,5 mm
Pään pituus L1 19,5 mm
Kokonaispituus L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHR 12-24
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Valmistajan numero 2301622

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät nro 273937273939.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin