PENTACUT PCH 24-34 -puristinpidin 25/34 mm

Tuote nro.: 273924 25/34
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 25 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 10 mm
Pään pituus L1 31 mm
Kokonaispituus L 135 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHR 25-34
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273924 25/34
EAN / GTIN 7291075287110
Valmistajan numero 2301959

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät nro 273937273939.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin