{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäis-⌀ | 60 mm | |
Pistosyvyys tmax | 30 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 49 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273836 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517340 | |
Valmistajan numero | 273836 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/3mm
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Kokonaispituus L | 108 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 95,5 mm | 107 mm | 112 mm | 129 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Käyttötapa | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen | Vasen |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |