{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 20 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 40 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273756 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485090 | |
Valmistajan numero | 273756 20/4 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |