Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 12/3mm

Tuote nro.: 273756 12/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 15 mm
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 30 mm
szerokość chwytu b 12 mm
długość całkowita L 150 mm
śruba 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego kyllä
Rodzaj produktu Noże

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273756 12/3
EAN / GTIN 4045197485076
Valmistajan numero 273756 12/3

Kuvaus

Version:

Made of high-tensile tool steel (> 1300 N/mm2). In conjunction with the convex insert clamping, the system achieves very high resistance to axial and radial cutting forces and thereby significantly increases the surface quality and productivity.

Note:

From groove width 6 mm at tmax (5×groove width), the second cutter comes into contact with the workpiece. This can lead to scoring. Reliably free of scoring up to t = 24.5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin