Eco-pistosorvauspidin 25/6 mm

Tuote nro.: 273831 25/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Pistoleveys w 6 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Pistosyvyys tmax 30 mm
Toimintaleveys L4 26,5 mm
Pään pituus L1 40,5 mm
Varren leveys b 25 mm
Kokonaispituus L 112 mm
Ruuvi 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273831 25/6
EAN / GTIN 4045197531360
Valmistajan numero 273831 25/6

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006319136.
6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa tmax (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon t = 24,5 mm asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin