{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 10 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 33,5 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 92,5 mm | |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273831 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197517227 | |
Valmistajan numero | 273831 20/2 |