{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 15 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 31,5 mm | |
Varren leveys b | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 78,5 mm | |
Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273831 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517241 | |
Valmistajan numero | 273831 16/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |