Eco-pistosorvauspidin 20/2 mm

Tuote nro.: 273830 20/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Pistoleveys w 2 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Pistosyvyys tmax 10 mm
Toimintaleveys L4 21,5 mm
Pään pituus L1 33,5 mm
Varren leveys b 20 mm
Kokonaispituus L 92,5 mm
Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Valmistajan numero 273830 20/2

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006319136.
6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa tmax (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon t = 24,5 mm asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin