{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 6 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 14,5 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Ruuvi | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273790 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197485236 | |
Valmistajan numero | 273790 20/2 |