Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 40/4 mm

Tuote nro.: 273790 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 40 mm
Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
tmax sisätyöstö 13 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 49 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 60 mm
Kokonaispituus L 350 mm
Ruuvi 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273790 40/4
EAN / GTIN 4045197578891
Valmistajan numero 273790 40/4

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm2). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin