{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 4,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Keskisiirto L3 | 9,5 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
Ruuvi | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273790 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720979 | |
Valmistajan numero | 273790 12/1,5 |