Pistosorvauspidin 32/4 mm

Tuote nro.: 273756 32/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 4 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäjäähdytys ei
    Pistosyvyys tmax 20 mm
    Toimintaleveys L4 26,5 mm
    Pään pituus L1 40 mm
    Varren leveys b 32 mm
    Kokonaispituus L 170 mm
    Ruuvi 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273756 32/4
    EAN / GTIN 4045197531636
    Valmistajan numero 273756 32/4

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

    Ohje:

    6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa tmax (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon t = 24,5 mm asti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin