Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/5mm

Tuote nro.: 273756 20/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 25 mm
Toimintaleveys L4 21,5 mm
Pään pituus L1 43 mm
Varren leveys b 20 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Ruuvi 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273756 20/5
EAN / GTIN 4045197485113
Valmistajan numero 273756 20/5

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ohje:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa tmax (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon t = 24,5 mm asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/5mm

Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/5mm

pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä kyllä ei
Kokonaispituus L 125 mm 125 mm 102,5 mm
Sisäjäähdytys ei ei kyllä
Pään pituus L1 43 mm 38 mm 40,5 mm
Pistoleveys w 5 mm 5 mm 5 mm
Käyttötapa Vasen Vasen Vasen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin