{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 7,5 mm | |
Toimintaleveys L4 | 8 mm | |
Pään pituus L1 | 20,5 mm | |
Varren leveys b | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Ruuvi | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273755 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197766069 | |
Valmistajan numero | 273755 8/1,5 |