{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 15 mm | |
Toimintaleveys L4 | 26,5 mm | |
Pään pituus L1 | 34 mm | |
Varren leveys b | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273755 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197531582 | |
Valmistajan numero | 273755 32/3 |