{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | F | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 200 m/min | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Kulman säde R | 0,8 mm | |
Laji | IC808 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 3 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,23 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Syöttö f pisto | 0,11 mm/kierr. - 0,21 mm/kierr. | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,12 mm/kierr. - 0,24 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamissyvyys ap min | 1 mm | |
Lastuamissyvyys ap max | 3 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | HELI-GRIP | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | GRIP 5008Y IC808 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273407 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075028812 | |
Valmistajan numero | 6200328 |