HELIGRIP-leikkuuterät 4/0,4 mm

Tuote nro.: 273407 4/0,4
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 200 m/min
Pistoleveys w 4 mm
Kulman säde R 0,4 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
INSL 19 mm
Lastuamissyvyys ap 0,25 mm - 2,4 mm
Syöttö f sorvaus 0,18 mm/kierr. - 0,24 mm/kierr.
Syöttö f pisto 0,09 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,1 mm/kierr. - 0,24 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,15 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamissyvyys ap min 0,5 mm
Lastuamissyvyys ap max 2,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja HELI-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä GRIP 4004Y IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273407 4/0,4
EAN / GTIN 7291075028782
Valmistajan numero 6200323

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766273768.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin