HELIGRIP-leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 3/0,3mm

Tuote nro.: 273407 3/0,3
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 200 m/min
Pistoleveys w 3 mm
Kulman säde R 0,3 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 1,8 mm
Syöttö f sorvaus 0,15 mm/kierr. - 0,19 mm/kierr.
Syöttö f pisto 0,07 mm/kierr. - 0,11 mm/kierr.
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,08 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamissyvyys ap min 0,25 mm
Lastuamissyvyys ap max 1,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja HELI-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä GRIP 3003Y IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273407 3/0,3
EAN / GTIN 7291075028751
Valmistajan numero 6200318

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766273768.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin