{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 269023 3 | |
Aluslevy 1,5° | 279819 2 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 271998 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734756 | |
Valmistajan numero | 271998 16/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Vasen, Varren/terän koko L: 16/16mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 80 mm | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | ei | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm |
Terän koko | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Käyttötapa | Vasen | Oikea | Vasen | Oikea | Oikea |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |