{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | PWLNR/L 1616F06 | |
Sopiva kääntöterä | WN.. 0604.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Aluslevy | 259031 47 | |
Kiinnitysvipu | 259015 16 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 16 | |
Jousi | 259046 5 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251910 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406733865 |