{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252064 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780324 | |
Valmistajan numero | 252064 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 060408, Laji: HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
676 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
861 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
400 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
758 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Laji | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |