{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7210-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | GM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Syöttö f | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 450 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252064 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059132 | |
Valmistajan numero | 252064 HB7210-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Laji: HB7210-1
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
434 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 | 6 |
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Syöttö f | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | K | K | K |