{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HU7305-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | AM1 | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 400 m/min - 700 m/min | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252064 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749880 | |
Valmistajan numero | 252064 HU7305-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
WNMG 060408 HU7305-1
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
lastunmurtaja | AM1 | AM1 |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | N | N |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |