GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys 16/16 mm

Tuote nro.: 271997 16/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 30 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 269023 3
Aluslevy 1,5° 279819 1
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 1
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 271997 16/16
EAN / GTIN 4062406734718

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimellä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript