{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Eco | |
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 22 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 269023 4 | |
Aluslevy 1,5° | 279819 3 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 2 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 271997 25/22 | |
EAN / GTIN | 4062406734749 | |
Valmistajan numero | 271997 25/22 |