• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Pienoisleikkuuterä sisäpistoon, DIN 472 Oikea, HB720, ⌀ Dmin / leveä ura m (H13): 8/0,9mm

Tuote nro.: 270110 8/0,9
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / leveä ura m (H13) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Urat normin mukaiset: DIN 472

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm
Uraleveys m (H13) 0,9 mm
Laji HB720
Urat normin mukaiset DIN 472
Terän koko ⌀ d 6 mm
Pistoleveys w 0,93 mm
Terän paksuus T 3,6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 4,8 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 1 mm
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
Sarja mini
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270110 8/0,9
EAN / GTIN 4045197560346
Valmistajan numero 270110 8/0,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava