{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 8 mm | |
Laji | HB720 | |
Terän koko ⌀ d | 6 mm | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Terän paksuus T | 3,6 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 4,8 mm | |
Säde r | 1 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1 mm | |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr. | |
Sarja | mini | |
Lastuava aine | KM | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270050 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406566227 | |
Valmistajan numero | 270050 8/2,0 |