Pienoisleikkuuterä sisäkopiointiin Oikea 7,8 mm

Tuote nro.: 270040 7,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
Vähimmäis-⌀ Dmin 7,8 mm
Laji HB720
Terän koko ⌀ d 6 mm
Terän paksuus T 3,65 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 4,65 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 1,2 mm
Säde r 0,2 mm
Kartiokulma α 43 astetta
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270040 7,8
EAN / GTIN 4045197560148
Valmistajan numero 270040 7,8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava