Kääntöteränpidinsarja 20 mm

Tuote nro.: 265130 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
ISO-koodi pidin SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Varaosa 269981 2
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265130 20
EAN / GTIN 4045197941794
Valmistajan numero 265130 20

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin