{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
Käyttötapa | Vasen | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SVUCL | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1604.. | |
Asetuskulma | 93 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 28 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269028 49 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264839 DM/8 | |
EAN / GTIN | 4067263708018 | |
Valmistajan numero | 264839 DM/8 |