GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi värinää vaimentava, 15×D, Järjestelmän / varren ⌀: GL/16

Tuote nro.: 264874 GL/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän / varren ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 15×D
  • Tärinä: vaimennettu
  • Järjestelmä: GL
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Sisäsorvaussyvyys enint. 15×D
Tärinä vaimennettu
Järjestelmä GL
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 268 mm
kiinnittämätön leveys S 102 mm
suositeltu kiinnityspituus 64 mm
Asennusruuvisarja 269026 1
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 264874 GL/16
EAN / GTIN 4062406770198
Valmistajan numero 264874 GL/16
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
Dmin = 1/2 varren ⌀ + keskisiirtymä L3 leikkuupää.
Sisäsorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin