{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
Käyttötapa | Vasen | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | STFCL | |
Sopiva kääntöterä | TC.. 16T3.. | |
Asetuskulma | 93 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 29 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269028 50 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264839 DM/7 | |
EAN / GTIN | 4067263708001 | |
Valmistajan numero | 264839 DM/7 |