{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
Käyttötapa | Vasen | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | PWLNL | |
Sopiva kääntöterä | WN.. 0804.. | |
Asetuskulma | 95 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 33 mm | |
Kiinnitysvipu | 259015 18 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 18 | |
Aluslevy | 269005 16 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264839 DM/4 | |
EAN / GTIN | 4067263707974 | |
Valmistajan numero | 264839 DM/4 |