Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/20

Tuote nro.: 264834 QC/20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SCLCR
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 2
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264834 QC/20
EAN / GTIN 4251414902411
Valmistajan numero 264834 QC/20

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890, 264894 ja 264898.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin