Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute QC/30

Tuote nro.: 264834 QC/30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SVUCR
Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
Asetuskulma 93 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 26 mm
Keskisiirto L3 16 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 1
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264834 QC/30
EAN / GTIN 4251414902947
Valmistajan numero 264834 QC/30

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890, 264894 ja 264898.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin