Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/24

Tuote nro.: 264834 QC/24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDUCR
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Asetuskulma 93 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kokonaispituus L 21 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 1
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510
Valmistajan numero 264834 QC/24

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890, 264894 ja 264898.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin