{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 230 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261458 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819512 | |
Valmistajan numero | 261458 HB7140-1 |