{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCGT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7310 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AM | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 350 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261458 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197671868 | |
Valmistajan numero | 261458 HB7310 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |