{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261458 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750473 | |
Valmistajan numero | 261458 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Laji: HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
975 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Laji | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
lastunmurtaja | VM | VM | VM | MM |
Pääkäyttöalue | M | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |