Kääntöteränpidin 25/16 mm

Tuote nro.: 261317 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVVCN 2525M16
Sopiva kääntöterä VC.. 1604..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 12,5 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 38 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 8
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 72,5 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261317 25/16
EAN / GTIN 4045197653949

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin