{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 12 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SVVCN 1212F11 | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. | |
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 | 6 mm | |
Neutraalien pidinten ulottuma L1 | 18 mm | |
Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 80 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
Asetuskulma κ | 72,5 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 261317 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655974 | |
Valmistajan numero | 261317 12/11 |