Poratanko terästä 1216/06 mm

Tuote nro.: 260032 1216/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A1216M SCLCR/L06
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 16 mm
Keskisiirto L3 8,9 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm
Kaulan leveys L4 12 mm
Pään pituus L1 42 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260032 1216/06
EAN / GTIN 4045197979025
Valmistajan numero 260032 1216/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin