Poratanko terästä 1012/06 mm

Tuote nro.: 260032 1012/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A1012K SCLCR/L06
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Keskisiirto L3 6,9 mm
Kiinnityspituus L2 11 mm
Kaulan leveys L4 10 mm
Pään pituus L1 32,5 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260032 1012/06
EAN / GTIN 4045197979018
Valmistajan numero 260032 1012/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin