Poratankosarja teräs, sisäjäähdytys, Oikea, Tyyppi: SET06

Tuote nro.: 260036 SET06
Aseta hinta 4 kpl (65,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Keskisiirto L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Kiinnityspituus L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kaulan leveys L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Pään pituus L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Kokonaispituus L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260036 SET06
EAN / GTIN 4045197656629
Valmistajan numero 260036 SET06

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin