{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A25R SCLCR/L12 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 30 mm | |
Keskisiirto L3 | 17 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 9 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260032 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197652270 |