GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 25/12 mm

Tuote nro.: 260030 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master
varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R SCLCR/L12
Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 27 mm
Keskisiirto L3 13,5 mm
Kiinnityspituus L2 23 mm
Pään pituus L1 43 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 9
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260030 25/12
EAN / GTIN 4062406575793
Valmistajan numero 260030 25/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin