GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 20/09 mm

Tuote nro.: 260030 20/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja GARANT Master
    varren ⌀ Ds 20 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A20R SCLCR/L09
    Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 22 mm
    Keskisiirto L3 11 mm
    Kiinnityspituus L2 18 mm
    Pään pituus L1 36 mm
    Kokonaispituus L 200 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260030 20/09
    EAN / GTIN 4062406575779
    Valmistajan numero 260030 20/09

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin