GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 25/09 mm

Tuote nro.: 260030 25/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master
varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R SCLCR/L09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 27 mm
Keskisiirto L3 13,5 mm
Kiinnityspituus L2 23 mm
Pään pituus L1 43 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260030 25/09
EAN / GTIN 4062406575786
Valmistajan numero 260030 25/09

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty  25/09 mm

GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 25/09 mm

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
230,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus L 200 200
Sisäjäähdytys kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3.. CN.. 09T3..
Terän koko 9 9
Kiinnityspituus L2 23 23
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 27 32
Keskisiirto L3 13,5 17

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin