Kääntöteränpidinsarja 25 mm

Tuote nro.: 255131 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Varaosa 259981 3
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255131 25
EAN / GTIN 4045197941763
Valmistajan numero 255131 25